BOS-0601292801 Schwingschleifer GSS 230 AVE m. L-BOXX


GSS 230 AVE

Referenzen
bosch:GSS 230 AVE
rubix:1609515
hersteller:601292801
ean:3165140663762
BOS-0601292801 Schwingschleifer GSS 230 AVE m. L-BOXX
Technische Zusammenfassung
Leistung300 W
Maße Platte92 mm
Geschwindigkeit22000 rpm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BOS-0601292801 Schwingschleifer GSS 230 AVE m. L-BOXX


Schwingschleifer GSS 230 AVE, Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt. Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl. Zusatzhandgriff (2 602 026 175); L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257)
Schwingschleifer GSS 230 AVE, mit L-BOXX

Technische Informationen


Attribute
Leistung300 W
Maße Platte92 mm
Geschwindigkeit22000 rpm
Gewicht2,4 kg
Breite92 mm
Länge415 mm
Durchmesser2,4 mm
Nutzleistung300 W
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,07 exkl. MwSt.
/ Stück
447,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage