GN581.5-M12 Drehbare Edelstahl-Ringschraube


Ringschrauben, Edelstahl

Referenzen
ganter:GN 581.5-M12
rubix:357244
hersteller:581.5-M12
ean:4045525590755
GN581.5-M12 Drehbare Edelstahl-Ringschraube
Technische Zusammenfassung
Länge18 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN581.5-M12 Drehbare Edelstahl-Ringschraube


Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Diese Ringschrauben bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung. Die Innensechskantschraube ist unverlierbar.

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser12 mm
Zolltarifcode73181300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,13 exkl. MwSt.
/ Stück
119,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage