Produktdetails : GN113.6-8-25 Kugelsperrbolzen mit Knopf Bolzen 1.4542
Edelstahl-Kugelsperrbolzen GN 113.6 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern von Einzelteilen oder Werkstücken eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Durch das Drücken des gefederten Druckbolzens werden die beiden Kugeln ent-, beim Loslassen wieder verriegelt. Kugelsperrbolzen GN 113.6 sind extrem belastbar, der Bolzen ist aus hochfestem, gehärtetem und verschleißfestem Werkstoff. Die Angaben über die Belastbarkeit sind theoretische ermittelte Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen genrell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Edelstahl
Ausführung
GN 113.6
Bolzendurchmesser
8 mm
Zolltarifcode
84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,84€exkl. MwSt.
/ Stück
23,61€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage