GN524.3-100-B10-D Handrad mit Umleggriff Elesa


Umleggriff-Handräder, Kunststoff

Referenzen
ganter:GN 524.3-100-B10-D
rubix:356573
hersteller:524.3-100-B10-D
ean:4045525275843
GN524.3-100-B10-D Handrad mit Umleggriff Elesa
Technische Zusammenfassung
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN524.3-100-B10-D Handrad mit Umleggriff Elesa


Charakteristisch für das Design der Umleggriff-Handräder GN 524.3 ist der matteloxierte Aluminiumring. Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser100 mm
Drahtdurchmesser100 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,70 exkl. MwSt.
/ Stück
34,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage