GK 05 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar


3/2-Wege Kugelhahn Serie G-mini

Referenzen
riegler:116431
rubix:797928
hersteller:GK 05
ean:4047322309004
GK 05 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar
Technische Zusammenfassung
Durchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GK 05 3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar


3/2-Wege-Absperrventil »G-mini«, mit Haltewinkel, Vorhängeschloss und Schalldämpfer, handbetätigt, BG 200, G 1/8, PE 0 - 9 bar. Mit Knebelgriff, 90 ° drehbar, abschließbar Das Ventil dient zum Abschalten der Luftversorgung und wird in der Regel Druckreglern, Filterreglern oder Wartungseinheiten vorgebaut. Beim Schließen des Ventils entweicht die restliche angestaute Luft auf der P2-Seite über die unten angebrachte Entlüftungsbohrung in die Atmosphäre.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser (Zoll)1/8 ''
Zolltarifcode84818081
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,87 exkl. MwSt.
/ Stück
30,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage