Rillenkugellager
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Lagerspiel | CN |
Serie | 6.. |
Werkstoff | Stahl |
Grenzdrehzahl | 25000 rpm |
Besonderheit | mit Solid Oil befüllt |
Zolltarifcode | 84821010 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage