KCL 739 Tricotril Winter Chemikalienschutzhandschuh grün
Größe | 10 |
---|---|
Chemikalienschutzwert | AJL |
Hauptmaterial | Baumwolle |
Größe | 10 |
---|---|
Chemikalienschutzwert | AJL |
Hauptmaterial | Baumwolle |
Farbe | Grün |
Länge | 400 mm |
Stärke | 2 mm |
Werkstoff | Baumwollgewebe |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage