Lagergehäuse
Innendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Achshöhe | 70 mm |
Innendurchmesser | 55 mm |
---|---|
Achshöhe | 70 mm |
Befestigungsabstand | 210 mm |
Höhe | 134 mm |
Länge | 255 mm |
Serie | SNL |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 105 mm |
Zolltarifcode | 84833032 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std