3110025945. Tesa Warnband - 50mm x 33m - gelbschwar


tesa® 60760 - Markierungsklebeband für die temporäre Kennzeichnung von Gefahrenstellen

Referenzen
tesa:60760-00087-15
rubix:1175810
ean:4042448085740
3110025945. Tesa Warnband - 50mm x 33m - gelbschwar
Technische Zusammenfassung
FarbeAndere
Länge33 m
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110025945. Tesa Warnband - 50mm x 33m - gelbschwar


Mit dem Markierungsklebeband tesa® 60760 können Sie je nach Farbwahl besondere Arbeitsbereiche kennzeichnen oder vor stationären oder mobilen Gefahrenquellen warnen. Das robuste Weich-PVC-Klebeband ist mit einer modifizierten Naturkautschuk-Klebmasse ausgerüstet, die eine gute Klebkraft auf den meisten Untergründen gewährleistet. Das abriebfeste Markierungsband bzw. Warnband lässt sich komfortabel verarbeiten, von Hand einreißen und ist in folgenden Varianten erhältlich: gelb, blau, rot, weiß, grün, rot-weiß und schwarz-gelb.
Das Markierungsklebeband tesa® 60760 ist die perfekte Wahl, wenn man Arbeitsbereiche temporär kennzeichnen oder dort vor Gefahren warnen möchten.

Stärken

* Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen* Markierungen an mobilen und stationären Objekten* Vor allem für den Innenbereich geeignet* Von Hand einreißbar

Anwendungen

* Temporäre und allgemeine Gefahrenkennzeichnungen * Markierungen an mobilen und stationären Objekten * vor allem für den Innenbereich geeignet * In 7 Farben erhältlich

Technische Informationen


Attribute
FarbeAndere
Länge33 m
Breite50 mm
Stärke150 mm
Werkstoffnatürliches Gummi
Zeigen UNSPSC/ECL@SS