Schnellkupplung mit Innengewinde Prevost
Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
---|---|
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
Durchgangsdurchmesser, metrisch | 6 mm |
Anschlussdurchmesser | 1/2 '' |
---|---|
Werkstoff | Verbundwerkstoff |
Durchgangsdurchmesser, metrisch | 6 mm |
Max. Temperatur | 70 °C |
Min. Temperatur | -15 °C |
Min. Betriebsdruck | 2 bar |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage