B-924 Doppelkolben-Druckverst.(Booster) m.regler, G3/8, Kolben-Ø63


Luft-Luft-Druckverstärker

Referenzen
riegler:101532
rubix:800380
hersteller:B-924
ean:4047322284943
B-924 Doppelkolben-Druckverst.(Booster) m.regler, G3/8, Kolben-Ø63
Technische Zusammenfassung
TypLuft-Luft-Druckverstärker
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B-924 Doppelkolben-Druckverst.(Booster) m.regler, G3/8, Kolben-Ø63


Luft-Luft-Druckverstärker (Booster)G3/8 Kolben-D 63 mm/ Verstärkung 1,6:1 . Druckverstärker ermöglichen in einem Druckluftnetz ohne Einsatz fremder Energieformen, für ausgewählte Geräte ein separates Druckluftdepot bis zum doppelten Druck zu installieren, d.h. im üblichen Netz mit bis zu 10 bar kann bis zu einem Druck von 20 bar gearbeitet werden (maximales Verhältnis 2:1). / Dies erfolgt durch einen Doppelkolben, der über eine Kombination von integrierten Rückschlagventilen so angesteuert wird, dass der Druckverstärker selbsttätig bis zum Erreichen des Zieldrucks in einem Druckluftbehälter arbeitet und danach selbstständig abschaltet. / Der Druckaufbau und die Speicherung der komprimierten Druckluft erfolgt immer über einen Behälter!

Technische Informationen


Attribute
TypLuft-Luft-Druckverstärker
Zolltarifcode84209900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,46 exkl. MwSt.
/ Stück
689,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage