Werkstoff: Schienen, Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl.Ausführung: Schienen galvanisch verzinkt und blau passiviert. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet.Bestellbeispiel: K0544.10400 (Verkauf stückweise)Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist der Wert geringer. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 bzw. 100.000 Zyklen.
Technische Informationen
Attribute
Breite
18 mm
Gesamthöhe
70 mm
Auszugslänge
700 mm
Modell
K0544
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00€exkl. MwSt.
/ Stück
134,47€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage