K0564.04 Flachgreifer mit Gewindezapfen


Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Referenzen
kipp:K0564.04
rubix:940880
ean:4059245170357
K0564.04 Flachgreifer mit Gewindezapfen
Technische Zusammenfassung
Kraft420 N
LÀnge23,5 mm
Formrund
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0564.04 Flachgreifer mit Gewindezapfen


Werkstoff: GehĂ€use Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.AusfĂŒhrung: GehĂ€use verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Bestellbeispiel: K0564.01Hinweis: Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen OberflĂ€chen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche HaftreibungskrĂ€fte erzielt werden.Temperaturbereich: max. 60 °C
Flachgreifer mit Gewindezapfen

Technische Informationen


Attribute
Kraft420 N
LÀnge23,5 mm
Formrund
Höhe8,2 mm
WerkstoffStahl
Durchmesser88 mm
Zolltarifcode85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,19 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
33,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage