Produktdetails : K0564.03 Flachgreifer mit Gewindezapfen
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB (Neodym). Gummischutzmantel synthetischer Gummi.Ausführung: Gehäuse verzinkt. Gummischutzmantel schwarz.Bestellbeispiel: K0564.01Hinweis: Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich: max. 60 °C
Flachgreifer mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
Kraft
180 N
Länge
23 mm
Form
rund
Höhe
8,2 mm
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
66 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36€exkl. MwSt.
/ Stück
15,90€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage