Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C.
Flachgreifer aus Neodym
Technische Informationen
Attribute
Kraft
13 N
Länge
11,5 mm
Form
B
Werkstoff
Stahl
Durchmesser
8 mm
Zolltarifcode
85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94€exkl. MwSt.
/ Stück
2,31€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage