K0548.07 Haltemagnet flach, Flachgreifer


Magnete (Flachgreifer) aus Hartferrit

Referenzen
kipp:K0548.07
rubix:334170
ean:4059245169139
K0548.07 Haltemagnet flach, Flachgreifer
Technische Zusammenfassung
Kraft125 N
Länge8 mm
Formrund flach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0548.07 Haltemagnet flach, Flachgreifer


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Bestellbeispiel: 09064-01Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.Temperaturbereich: max. 200 °C.
Haltemagnet flach, Flachgreifer

Technische Informationen


Attribute
Kraft125 N
Länge8 mm
Formrund flach
WerkstoffStahl
Durchmesser40 mm
Zolltarifcode85051100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,72 exkl. MwSt.
/ Stück
3,24 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std