NILOS-Ring für einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser | 222 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 6,5 mm |
Innendurchmesser | 222 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl,verzinkt |
Zolltarifcode | 73269098 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage