Kegelrollenlager zöllig NSK
Innendurchmesser | 15,875 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42,862 mm |
Breite | 14,288 mm |
Innendurchmesser | 15,875 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42,862 mm |
Breite | 14,288 mm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gesamtbreite Lager | 14,288 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 17200 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17300 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage