Kegelrollenlager zöllig NSK
Innendurchmesser | 20,625 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49,225 mm |
Breite | 23,02 mm |
Innendurchmesser | 20,625 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 49,225 mm |
Breite | 23,02 mm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gesamtbreite Lager | 23,02 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 37000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37500 N |
Zolltarifcode | 84822000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage