Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dichtungstechnik
Dynamische Dichtungen
Rotationsdichtungen
Wellendichtring
G 18X24X3 (SKF) Dichtring SKF
G 18X24X3 (SKF) Dichtring SKF
Radial-Wellendichtringe
Referenzen
skf:
G 18X24X3
rubix:
311961
hersteller:
6553
ean:
7316571365923
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
18
mm
Außendurchmesser
24
mm
Breite
3
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : G 18X24X3 (SKF) Dichtring SKF
Radial-Wellendichtring
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
18
mm
Außendurchmesser
24
mm
Breite
3
mm
Werkstoff
NBR
Zolltarifcode
40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
3,78
€
exkl. MwSt.
/
Stück
4,50
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (45)
PDF erzeugen