Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.570)
Lineartechnik
(12.067)
Antriebstechnik
(242.198)
Dichtungstechnik
(40.603)
Fluidtechnik
(89.004)
Befestigung / Montage
(82.677)
Bearbeitung
(39.338)
Werkzeug / Messtechnik
(21.855)
Wartung / Reparatur
(2.019)
Arbeitsschutz
(28.341)
Betriebsbedarf
(18.238)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lagertechnik
Wälzlager
Rollenlager
Kegelrollenlager
30221 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
30221 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager 302
Referenzen
nsk:
30221J
rubix:
733381
hersteller:
HR30221J 5
ean:
0029176022265
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser
105
mm
Außendurchmesser
190
mm
Breite
39
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 30221 J (NSK) Kegelrollenlager NSK
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
105
mm
Außendurchmesser
190
mm
Breite
39
mm
Lagerspiel
CN
Werkstoff
Stahl
Zolltarifcode
84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
815,15
€
exkl. MwSt.
/
Stück
970,03
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (27)
PDF erzeugen