GN581.5-M16 Drehbare Edelstahl-Ringschraube


Ringschrauben, Edelstahl

Referenzen
ganter:GN 581.5-M16
rubix:357245
hersteller:581.5-M16
ean:4045525590762
GN581.5-M16 Drehbare Edelstahl-Ringschraube
Technische Zusammenfassung
Länge24 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN581.5-M16 Drehbare Edelstahl-Ringschraube


Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen. Diese Ringschrauben bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen. Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Edelstahl-Ringschrauben GN 581.5 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft. Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung. Die Innensechskantschraube ist unverlierbar.

Technische Informationen


Attribute
Länge24 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindedurchmesser16 mm
Zolltarifcode73181300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,19 exkl. MwSt.
/ Stück
143,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage