Gelenkfüße, Fuß / Verstellspindel Edelstahl
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Ausführung | GN 343.6 |
Gewindedurchmesser | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Ausführung | GN 343.6 |
Gewindedurchmesser | 12 mm |
Durchmesser | 40 mm |
Form | KRE |
Zolltarifcode | 84879059 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage