Axial-Rillenkugellager NSK
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 28,8 mm |
Innendurchmesser | 70 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 28,8 mm |
Serie | 532 |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 189000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 74000 N |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage