VR 5080 25M Klebeband Extra Stark 25m Länge


Klebeband Extra Stark 25m Länge

Referenzen
loctite:VR 5080 25M
rubix:507567
ean:5010266408019
VR 5080 25M Klebeband Extra Stark 25m Länge
Technische Zusammenfassung
Breite50 mm
Länge25 m
Stärke0,226 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VR 5080 25M Klebeband Extra Stark 25m Länge


TEROSON VR 5080 ist ein vielseitig einsetzbares, hochfestes Klebeband für Notfallreparaturen. Ideal für temporäre Zwecke - zum Reparieren, Verstärken, Fixieren, Dichten oder Schützen. Das Produkt haftet auf allen trockenen, öl- und staubfreien Oberflächen, ist 100% wasserfest und temperaturbeständig bis 70 °C. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Breite50 mm
Länge25 m
Stärke0,226 mm
FarbeGrau
Zolltarifcode39191012
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,27 exkl. MwSt.
/ Stück
16,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std