AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10


2K-Klebstoff 1:10

Referenzen
loctite:AA 3038 50ML
rubix:797695
ean:5010266001920
AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10
Technische Zusammenfassung
Fassungsvermögen50 ml
FarbeGelb
Max. Temperatur21 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AA 3038 50ML [CHEM.VV] 2K-Klebstoff 1:10


LOCTITE AA 3038 ist ein gelber Premix-Polyolefin-Strukturklebstoff mit guter Schlagfestigkeit. Er erzielt sehr gute Haftung auf Polyolefinverbindungen (PP, PE) und Elektrotauchlack. Er hat eine Verarbeitungszeit von 4 Minuten und erreicht in >40 Minuten Handfestigkeit. Der Einsatztemperaturbereich geht bis +100 °C, die Scherfestigkeit beträgt 13 N/mm² an PBT-Kunststoff.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
FarbeGelb
Max. Temperatur21 °C
Min. Temperatur8 °C
Zolltarifcode35061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,98 exkl. MwSt.
/ Stück
49,96 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar