Axial-Nadellager
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 2 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 2 mm |
Lagerspiel | CN |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Reihenanzahl | 1 |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 83 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16,6 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84829900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std