DEXILITE 383 GR,10-10,5 NITRIL

Brammer Artikelnummer 1547746
Hersteller Mapa
Hersteller-Teilenummer 383-10
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der ideale Schutz bei allen leichten mechanischen Arbeiten
    • Hervorragender Komfort des Innenhandschuhs durch nahtlose Grifffläche
    • Sehr hohe Abriebfestigkeit
    • Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern
    • KAT 2
    • EN388 3111
  • Itemeannumber
    3245423834109
    Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C4138425
    Brand item id
    34383410
    Abdichtungsmaterial
    synthetic textile
    Beschichtung
    Nitril
    Farbe
    Gelb
    Fertig
    Fully dipped
    Größe
    XL
    Haftungsgestaltung
    Glatt
    Handschuhgröße
    10
    Länge (mm)
    260-290
    Messschieber
    31
    Nettogewicht
    80 G
    Risikokategorie
    CAT 2
    Schutzkategorie
    Griffschutz
    Strickbund
    Knitted
    Wekstofff
    Nitril