DEXILITE 383 GR,7-7,5 NITRIL

Brammer Artikelnummer 1547747
Hersteller Mapa
Hersteller-Teilenummer 383-7
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Der ideale Schutz bei allen leichten mechanischen Arbeiten
    • Hervorragender Komfort des Innenhandschuhs durch nahtlose Grifffläche
    • Sehr hohe Abriebfestigkeit
    • Schutz vor Feuchtigkeit sowie Öl- und Fettspritzern
    • KAT 2
    • EN388 3111
  • Itemeannumber
    3245423834178
    Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C4138422
    Brand item id
    34383417
    Abdichtungsmaterial
    synthetic textile
    Beschichtung
    Nitril
    Farbe
    Gelb
    Fertig
    Fully dipped
    Größe
    S
    Haftungsgestaltung
    Glatt
    Handschuhgröße
    7
    Länge (mm)
    260-290
    Messschieber
    31
    Nettogewicht
    68 G
    Risikokategorie
    CAT 2
    Schutzkategorie
    Griffschutz
    Strickbund
    Knitted
    Wekstofff
    Nitril