Chemikaliens.handschuh Chemzoil 339 schwarz
Größe | 9 |
---|---|
Länge | 360 mm |
Stärke | 1,6 mm |
Chemikalienschutzwert | ABCJLMNS |
Hauptmaterial | Neopren |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Schutzklasse | Nein |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Neopren |
Zolltarifcode | 61161020 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage