328-10 SCHLAGSTEMPEL 3MM, ZAHLEN KUKKO

Brammer Artikelnummer 1620375
Hersteller TURNUS
Hersteller-Teilenummer 328-103
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet und kalibriert, Schlagkopf induktiv gehärtet (58 – 60 HRc), zum Einschlagen in verschiedenste Materialien, scharf graviert
  • Itemeannumber
    4027474688332
    Intrastat code
    82073010
    Print order code
    C4111288
    Brand item id
    328-103
    Gesamtbreite (T)
    6 MM
    Gesamtlänge
    65 MM
    Größe
    3 mm
    Inhaltsmenge Set
    9
    Nettogewicht
    0.17 KG