KC 6665 SCOTT 20CMX200M 1-LG WEISS AIRFLEX ROLLENHANDTUECHER 6STUECK

Brammer Artikelnummer 1552228
Hersteller Kimberly-Clark
Hersteller-Teilenummer 6665
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Scott® gerollte Handtücher sind komprimiert und verringern somit Platzbedarf und Verpackungsabfall; die hohe Füllmenge hilft, ständiges Nachfüllen zu verhindern. Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
  • Itemeannumber
    5033848012411
    Intrastat code
    48182091
    Print order code
    C4108520
    Brand item id
    6665
    Farbe
    Weiß
    Größe
    200m x 20cm
    Größe
    200 m
    Nettogewicht
    8.4781 KG
    Rollen
    6
    Schicht
    1