ACTIVARMR HVAC GLOVE 97-002 GR,10 KLIMATECHNIKER-HANDSCHUH 18G

Brammer Artikelnummer 1548951
Hersteller Ansell
Hersteller-Teilenummer 97-002-10
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   ST Auf Anfrage   ST
Vergleichen
  • Edelstahl und Kevlar®-Fasern schützen bei Metallteilen, Schrauben und Blechen. Halb so dünn wie Leder, sechs Mal höherer Schnittschutz. Mit Nitrilschaum beschichtete Innenhand für einen sicheren Nass- und Trockengriff. Anatomische Passform und Atmungsaktivität für herausragenden Tragekomfort und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
  • Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C4084272
    Brand item id
    97-002/ 10
    Abdichtungsmaterial
    Kevlar®/Stainless steel fibres
    Abgabelevel
    Mittel
    Beschichtung
    Nitrilschaum
    Farbe
    Blue/Black
    Fertig
    Palm
    Größe
    XL
    Handschuhgröße
    10
    Länge (mm)
    226-269
    Messschieber
    18
    Risikokategorie
    CAT 2
    Schutzart
    Mehrzweck
    Schutzkategorie
    Mechanischer Schutz
    Sicherheitskategorie
    EN 388 Mechanische Risiken 4321
    Strickbund
    Adjustable
    Werkstoff
    Edelstahl und Kevlar