Produktdetails : 480X530X22.6 R35 NBR 80 B241 Radiamatic-Dichtring Reihe R35 mit Feder
Der Simmerring RADIAMATIC R35 ist ein Simmerring mit einem durch Gewebe verstärktem Haftteil, der fest mit der Elastomerdichtlippe verbunden ist. Die Dichtlippe wird zusätzlich mit einer Schraubenzugfeder vorgespannt.
Stärken
Dichtring mit einem besonders robustem Haftteil, dauerhafter Radialanpressung und hoher Verschleißfestigkeit.
Anwendungen
Dichtring, der bei ausreichender Schmierung durch das abzudichtende Medium vorzugsweise für Wellendurchführungen in Walzwerken und Großgetrieben im Schwermaschinenbau eingesetzt wird. Geeignet für Anwendungsbereiche im Schiffsbau, Stahlwasserbau, Walzwerken und Windkraftanlagen.
Technische Informationen
Attribute
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
530 mm
Breite
22,6 mm
Werkstoff
NBR
Ausführung
R35
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,74€exkl. MwSt.
/ Stück
789,85€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage