Abstreifer P6 einfachwirkend
Innendurchmesser | 63 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,6 mm |
Höhe | 7 mm |
Innendurchmesser | 63 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 73,6 mm |
Höhe | 7 mm |
Ausführung | P6 |
Werkstoff | 85 FKM K664 |
Zolltarifcode | 84842000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std