3M-SJ355D Dual Lock Kombipack. SJ355D (2x5m SJ3550 in einer Box)


3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550

Referenzen
3m:SJ355D
rubix:1926211
hersteller:7000070524
ean:4001895502385
3M-SJ355D Dual Lock Kombipack. SJ355D (2x5m SJ3550 in einer Box)
Technische Zusammenfassung
Breite25 mm
Länge5 m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3M-SJ355D Dual Lock Kombipack. SJ355D (2x5m SJ3550 in einer Box)


3M™ Dual Lock™, der selbstklebende, flexible Druckverschluss in Rollenform, zur bequemen Anwendung in der praktischen Spendebox. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Das Produkt ist erhältlich mit Synthese-Kautschuk- oder Acrylat-Klebstoff und ermöglicht somit die einfache Befestigung von Metallen, Glas, Kunststoff, Pulverbeschichtungen und anderen Substraten.
Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboitent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.

Stärken

Spendebox mit Dual Lock Kurzrollen (SJ354D, SJ355D, SJ356D, SJ457D) und Stanzteilen (SJ354X);Senkung von Produktionskosten;Zeitersparnis;Einfache Handhabung;Schnelle Applikation;Trägermaterial aus Schaumstoffband ermöglicht besseren Kontakt auf texturierten und unregelmäßigen Oberflächen

Anwendungen

In- und Outdoor Anwendungen;Punktuelle Befestigungen auf verschiedensten Oberflächen;Dekorelemente;Bürotrennwände;Zum Anbringen von Grafiken;Revisionsklappen;Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum);L-Profile, repositionierbare Regalbretter;Zum Aufhängen von Beschilderungen

Technische Informationen


Attribute
Breite25 mm
Länge5 m
FarbeSchwarz
Zolltarifcode39199080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,41 exkl. MwSt.
/ Stück
145,67 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar