Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Spannwerkzeuge
Spannschlüssel
Ringschlüssel
STW-440 17 Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 17mm 3/8
STW-440 17 Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 17mm 3/8
Ringschlüssel Stahlwille
Referenzen
stahlwille:
02190017
rubix:
1697764
ean:
4018754003396
Technische Zusammenfassung
Öffnung
17
mm
Länge
39,2
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : STW-440 17 Stahlwille Crow-Ring-Schlüssel 17mm 3/8
Technische Informationen
Attribute
Öffnung
17
mm
Länge
39,2
mm
Gewicht
40
g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
59,04
€
exkl. MwSt.
/
Stück
70,26
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen