Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.692)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.274)
Dichtungstechnik
(39.591)
Fluidtechnik
(88.783)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.321)
Werkzeug / Messtechnik
(21.443)
Wartung / Reparatur
(2.028)
Arbeitsschutz
(28.273)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Hygiene und Reinigung
Hygiene
Hautreinigung
Reinigungsmousse
STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche
STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche
Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE
Referenzen
deb skin care (sc johnson):
DEB-UPW1L
rubix:
1509335
ean:
4016208102565
Technische Zusammenfassung
Kapazität
1
l
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : STOKODERM PROTECT PURE 1 L PP90010003, Kartusche
Universelle Creme, ideal für wechselnde Anwendungsbereiche
• Unparfümiert
• Geeignet für die Lebensmittelindustrie
• Zur Anwendung unter Handschuhen geeignet
• Spender 1000 ml, aus widerstandsfähigem Kunststoff, exakte Dosierung, mit Verriegelung Anwendungsbereich: Universell: wässrige und ölige Arbeitsstoffe
1 l
Technische Informationen
Attribute
Kapazität
1
l
Zolltarifcode
34029090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
24,86
€
exkl. MwSt.
/
Stück
29,58
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen