KC 6765 KLEENEX 0,2X130M WEISS 2-LG KLEENEX ULTRA 6 ROLLEN

Brammer Artikelnummer 1552237
Hersteller Kimberly-Clark
Hersteller-Teilenummer 6765
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Kleenex® Handtücher bieten in Sachen Händetrocknen und Handpflege die hohe Qualität einer anerkannten Marke. (130 m) Airflex* Fabric: Unsere UCTAD-Technologie bietet eine überragende Saug- und Reißfestigkeit und somit einen geringeren Verbrauch an Handtüchern. Reißfest auch in nassem Zustand. Hervorragende Trockenleistung.
  • Itemeannumber
    5033848010127
    Intrastat code
    48182091
    Print order code
    C3968941
    Brand item id
    6765
    Anzahl der Blätter
    3008
    Blattgröße
    13 x 9.5 cm
    Farbe
    Weiß
    Größe
    130m x 20cm
    Länge
    130 MM
    Nettogewicht
    6.89 KG
    Rollen
    6
    Schicht
    2