TouchNTuff 92-670
Größe | 09,5/10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 240 mm |
Größe | 09,5/10 |
---|---|
Hauptmaterial | Nitril |
Länge | 240 mm |
Stärke | 0,11 mm |
Farbe | Schwarz |
Lebensmittelkontakt | Nein |
Kategorie | 3 |
AQL (Qualitätslimit für Akzeptanz) | 1,5 |
Werkstoff | Nitril |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std