00319 150MM P400 LD600A 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524029
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 00319
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Papierträgermaterial der Stärke C sorgt für guten Halt der Mineralschleifkörper, für längere Standzeiten und eine lang anhaltende Schneidwirkung. Spezialbeschichtung zur Lastbegrenzung verlängert die Standzeit.

    Päckchen mit 100 Scheiben.
    Schleifscheibenmaß: 150 mm
    Farbe: Gold
    Max. Drehzahl (min-1): 12000
  • Itemeannumber
    5010027540293
    Intrastat code
    68052000
    Print order code
    C3966209
    Brand item id
    7000034096
    Farbe
    Gold
    Korngröße
    P400
    Lochgestaltung
    6
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Typ
    255P