00325 150MM P180 LD600A 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524033
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 00325
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Papierträgermaterial der Stärke C sorgt für guten Halt der Mineralschleifkörper, für längere Standzeiten und eine lang anhaltende Schneidwirkung. Spezialbeschichtung zur Lastbegrenzung verlängert die Standzeit.Päckchen mit 100 Scheiben.Schleifscheibenmaß: 150 mmFarbe: GoldMax. Drehzahl (min-1): 12000
  • Print order code
    C3966204
    Brand item id
    00325
    Farbe
    Gold
    Korngröße
    P180
    Lochgestaltung
    6
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Typ
    255P