01689 150MM P080 LD600A 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524045
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 01689
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Starres Schleifpapier der Stärke E sorgt für eine feste Auflage und lange Standzeiten. Kunstharzklebung ist hitzebeständig und verhindert frühzeitige Verfärbungen. Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß: 150 mm. Farbe: Grün.
  • Print order code
    C3966199
    Brand item id
    7000034062
    Farbe
    Grün
    Größe
    150 mm
    Korngröße
    P80
    Lochgestaltung
    6
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Stufe
    80
    Typ
    245