01691 150MM P040 LD600A 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524047
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 01691
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Starres Schleifpapier der Stärke E sorgt für eine feste Auflage und lange Standzeiten. Kunstharzklebung ist hitzebeständig und verhindert frühzeitige Verfärbungen. Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß: 150 mm. Farbe: Grün.
  • Itemeannumber
    5010027127517
    Intrastat code
    68052000
    Print order code
    C3966197
    Brand item id
    7000034060
    Farbe
    Grün
    Größe
    150 mm
    Korngröße
    P40
    Lochgestaltung
    6
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Stufe
    40
    Typ
    245