00330 150MM P500 UNGELOCHT 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524036
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 00330
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Papierträgermaterial der Stärke C sorgt für guten Halt der Mineralschleifkörper, für längere Standzeiten und eine lang anhaltende Schneidwirkung. Spezialbeschichtung zur Lastbegrenzung verlängert die Standzeit.

    Päckchen mit 100 Scheiben.
    Schleifscheibenmaß: 150 mm
    Farbe: Gold
    Max. Drehzahl (min-1): 12000
  • Print order code
    C3966195
    Brand item id
    7000082596
    Farbe
    Gold
    Korngröße
    P500
    Lochgestaltung
    No holes
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Typ
    255P