00337 150MM P180 UNGELOCHT 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524041
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 00337
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Papierträgermaterial der Stärke C sorgt für guten Halt der Mineralschleifkörper, für längere Standzeiten und eine lang anhaltende Schneidwirkung. Spezialbeschichtung zur Lastbegrenzung verlängert die Standzeit.Päckchen mit 100 Scheiben.Schleifscheibenmaß: 150 mmFarbe: GoldMax. Drehzahl (min-1): 12000
  • Itemeannumber
    5010027540514
    Intrastat code
    68052000
    Print order code
    C3966188
    Brand item id
    7000082601
    Farbe
    Gold
    Korngröße
    P180
    Lochgestaltung
    No holes
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Typ
    255P