01647 150MM P080 UNGELOCHT 3M HOOKIT KLETTHAFTENDE SCHEIBEN

Brammer Artikelnummer 1524043
Hersteller 3M
Hersteller-Teilenummer 01647
Verfügbarkeit
Nettopreis exkl. MwSt Bruttopreis inkl. MwSt
Auf Anfrage   PACK Auf Anfrage   PACK
Vergleichen
  • Starres Schleifpapier der Stärke E sorgt für eine feste Auflage und lange Standzeiten. Kunstharzklebung ist hitzebeständig und verhindert frühzeitige Verfärbungen. Päckchen mit 50 Scheiben. Schleifscheibenmaß: 150 mm. Farbe: Grün.
  • Itemeannumber
    5010027532779
    Intrastat code
    68052000
    Print order code
    C3966185
    Brand item id
    7000034059
    Farbe
    Grün
    Größe
    150 mm
    Korngröße
    P80
    Lochgestaltung
    No holes
    Max Speed ​​(RPM)
    12000
    Scheibendurchmesser
    150 mm
    Scheibendurchmesser
    150mm
    Schleifscheibenabmessung (en)
    150mm
    Stufe
    P80
    Typ
    245