Produktdetails : 3110022640 Anti-Emümatt. Bubblemat NK telstück B60xL90 cm sw
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat • Naturkautschuk oder Nitril-Version – NBR • Oberseite mit markanten Noppen • Die genoppte Oberfläche stimuliert die Durchblutung in Füßen und Beinen • Durch die Polsterung unter dem Fuß werden lange Stehphasen beim Arbeiten erträglicher
Technische Informationen
Attribute
Stärke
14 mm
Breite
600 mm
Farbe
Schwarz
Länge
900 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,66€exkl. MwSt.
/ Stück
78,14€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage