Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB mit Kunststoff-Flansch
Durchmesser | 150 mm |
---|---|
Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
Stärke | 11,1125 mm |
Durchmesser | 150 mm |
---|---|
Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
Stärke | 11,1125 mm |
Körnung | 80 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage