Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 15 mm |
Innendurchmesser | 35 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | BSD |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 36500 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84821090 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage